DATALOGIC - DTS95B040100 US30-PR-5-N13-OH RIGHT ANGLE B.PNP NPN - 95B040100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Campo di misura (distanza) - 100...1000 mm
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Packung
1 ST
EAN
8027893056152
Artikelnummer
DTS95B040100
Herstellernummer
95B040100
Hersteller
DTS
Campo di misura (distanza):
100...1000 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Altezza del sensore:
45 mm
Lunghezza del sensore:
63.6 mm
Diametro del sensore:
40.2 mm
Distanza regolabile:
100...1000 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente a vuoto:
40 mA
Corrente max. di uscita:
100 mA
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale (del corpo):
Plastica



