DATALOGIC - DTS95B061171 IS-08-A2-S1 FLUSH PNP NC M8 - 95B061171
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
8027893070264
Artikelnummer
DTS95B061171
Herstellernummer
95B061171
Hersteller
DTS
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Lunghezza del sensore:
59.4 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale (del corpo):
Metallo



