Startseite

DATALOGIC - DTS95B061251 IS-12-A1-S2 FLUSH PNP NO M12 - 95B061251

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893064683

Artikelnummer

DTS95B061251

Herstellernummer

95B061251

Hersteller

DTS

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Lunghezza del sensore:

66.9 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tipo di tensione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale (del corpo):

Metallo