Startseite

DATALOGIC - DTS95B061421 IS-30-A1-03 FLUSH PNP NO CABLE - 95B061421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893066823

Artikelnummer

DTS95B061421

Herstellernummer

95B061421

Hersteller

DTS

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Lunghezza del sensore:

70.2 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tipo di tensione:

DC

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Materiale (del corpo):

Metallo