DATALOGIC - DTS95B063681 IS-30-G1-03 FLUSH PNP NO DOPPIA CABLE - 95B063681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
8027893067103
Artikelnummer
DTS95B063681
Herstellernummer
95B063681
Hersteller
DTS
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Lunghezza del sensore:
49.2 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Materiale (del corpo):
Metallo



