Startseite

DATALOGIC - DTS95B080300 ENC58-S10-1024-C15 ENCODER INCR 1024PPR - 95B080300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Segnale di uscita dell'encoder - A + B

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893078277

Artikelnummer

DTS95B080300

Herstellernummer

95B080300

Hersteller

DTS

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di giri:

6000...120000

Numero di passi per giro (risoluzione):

1024...1024

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP64

Encoder consigliato per la sua vasta gamma di modelli, rapporto prezzo / prestazioni ed alta risoluzione, trova applicazioni nel controllo del movimento, macchine automatiche, linee di trasporto. Caratteristiche: cassa in metallo alluminio anticorrosione Ø58 mm, Alimentazione 5-30 Vdc.