Startseite

DATALOGIC - DTSG5210130 S5-5-F12-30 RECEIVER 10 30VDC - G5210130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Corrente max. di uscita - 150 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Parti fornite - Ricevitore

  • Max. Campo di rilevamento - 12000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893010994

Artikelnummer

DTSG5210130

Herstellernummer

G5210130

Hersteller

DTS

Corrente max. di uscita:

150 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Parti fornite:

Ricevitore

Max. Campo di rilevamento:

12000 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

12 m

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Sensore fotoelettrico tubolare M18 in plastica.Sul fondo del sensore è ben visibile un LED rosso che indica lo stato dell’uscita.Il robusto corpo in ABS offre una protezione IP67.