DATALOGIC - DTSS19120000 R10 40X180 MM PRISMATIC REFLECTOR - S19120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Forma - Rettangolare
Altezza - 41 mm
Larghezza - 181 mm
Numero dei fori di fissaggio - 2
Packung
1 ST
EAN
8027893015111
Artikelnummer
DTSS19120000
Herstellernummer
S19120000
Hersteller
DTS
Forma:
Rettangolare
Altezza:
41 mm
Larghezza:
181 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore prismatico 36 x 176 mm con supporto 41 x 181 mm.


