DATALOGIC - DTSS937330090 S6-1-A6 -RRX - S937330090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 15...264 V
Tensione nominale di comando Us DC - 15...264 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Segnalazione di preavaria - no
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027893017702
Artikelnummer
DTSS937330090
Herstellernummer
S937330090
Hersteller
DTS
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
15...264 V
Tensione nominale di comando Us DC:
15...264 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
6000 mm
Riflettore incluso:
sì
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
30 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
6 m
Frequenza di commutazione:
16 Hz
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
15...264 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa



