DATALOGIC - DTSS940700048 R2-PLASTIC REFLECTOR -MM.48 - S940700048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Forma - Esagonale
Altezza - 8 mm
Diametro esterno - 63 mm
Numero dei fori di fissaggio - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027893018143
Artikelnummer
DTSS940700048
Herstellernummer
S940700048
Hersteller
DTS
Forma:
Esagonale
Altezza:
8 mm
Diametro esterno:
63 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore prismatico Ø 48 mm con supporto Ø 63 mm.



