DATALOGIC - DTSS940700075 R5-PLASTIC REFLECTOR -MM.75 - S940700075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Forma - Tondo
Altezza - 7.5 mm
Diametro esterno - 82 mm
Numero dei fori di fissaggio - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027893018150
Artikelnummer
DTSS940700075
Herstellernummer
S940700075
Hersteller
DTS
Forma:
Tondo
Altezza:
7.5 mm
Diametro esterno:
82 mm
Numero dei fori di fissaggio:
1
Riflettore prismatico Ø 75 mm con supporto Ø 82 mm.



