DATALOGIC - DTSS940700972 R3-PLASTIC REFLECTOR -18X54 MM - S940700972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Forma - Rettangolare
Altezza - 3.4 mm
Larghezza - 85 mm
Numero dei fori di fissaggio - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027893018167
Artikelnummer
DTSS940700972
Herstellernummer
S940700972
Hersteller
DTS
Forma:
Rettangolare
Altezza:
3.4 mm
Larghezza:
85 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore prismatico 18 x 54 mm con supporto 22 x 82 mm.




