DATALOGIC - DTSS970830000 SR31 -ST.CABLE - S970830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Larghezza della forcella - 30 mm
Corrente max. di uscita - 200 mA
Grado di protezione (IP) - Altri
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Dimensione minima dell'oggetto - 2 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SR31
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8027893018457
Artikelnummer
DTSS970830000
Herstellernummer
S970830000
Hersteller
DTS
Larghezza della forcella:
30 mm
Corrente max. di uscita:
200 mA
Grado di protezione (IP):
Altri
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Dimensione minima dell'oggetto:
2 mm
Profondità della forcella:
42 mm
Con funzione timer:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Larghezza del sensore:
13 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-10...60 °C



