Startseite

DATALOGIC - DTSS970830201 SR31-1 -M8 CONN. - S970830201

KopierenKopieren
DATALOGIC - DTSS970830201 SR31-1 -M8 CONN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza della forcella - 30 mm

  • Corrente max. di uscita - 200 mA

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Dimensione minima dell'oggetto - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893018471

Artikelnummer

DTSS970830201

Herstellernummer

S970830201

Hersteller

DTS

Larghezza della forcella:

30 mm

Corrente max. di uscita:

200 mA

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Dimensione minima dell'oggetto:

2 mm

Profondità della forcella:

42 mm

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

13 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-10...60 °C