DATALOGIC - DTS950151140 S6-1-C200 PROX AC DC CABLE - 950151140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Distanza di rilevazione - 50...2000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 15...264 V
Tensione nominale di comando Us DC - 15...264 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027893001008
Artikelnummer
DTS950151140
Herstellernummer
950151140
Hersteller
DTS
Distanza di rilevazione:
50...2000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
15...264 V
Tensione nominale di comando Us DC:
15...264 V
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Riflettore incluso:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
30 ms
Frequenza di commutazione:
16 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
15...264 V



