DATALOGIC - DTS951451430 S300-PA-2-C06-OC DIFF 12-30VDC TIMER - 951451430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Distanza di rilevazione - 50...2000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V
Con funzione timer - sì
Packung
1 ST
EAN
8027893067271
Artikelnummer
DTS951451430
Herstellernummer
951451430
Hersteller
DTS
Distanza di rilevazione:
50...2000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Con funzione timer:
sì
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
69.7 mm
Lunghezza del sensore:
100.4 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
1 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
2 m
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Temperatura ambiente:
-25...55 °C


