DATALOGIC - DTS951451540 S300-PA-2-B01-OC POL 12-30VDC - 951451540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Campo di rilevamento nominale - 10000 mm
Corrente max. di uscita - 35 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Con funzione timer - no
Packung
1 ST
EAN
8027893067387
Artikelnummer
DTS951451540
Herstellernummer
951451540
Hersteller
DTS
Campo di rilevamento nominale:
10000 mm
Corrente max. di uscita:
35 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
10000 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
69.7 mm
Lunghezza del sensore:
100.4 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
100 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
10 m
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata


