Startseite

DATALOGIC - DTS952051870 S5-5-G8-62-SG-ST2 EMITTER 10 30VDC - 952051870

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893059610

Artikelnummer

DTS952051870

Herstellernummer

952051870

Hersteller

DTS

Fotocellule di sicurezza proittorericevitore, omologate e certificate per funzionare unicamente con le centraline di sicurezza serie SG-BWS formando con esse rispettivamente sistemi di Tipo 2 e Tipo 4 in conformità con EN 954-1 e EN ISO 13849-1. Fotocellule in formato tubolare M18 plastico con emissione infrarossa della serie S5 con distanza operativa di 8m.