DATALOGIC - DTS952051890 S5-5-F8-92-SG-ST2 RECEIVER 10 30VDC - 952051890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8027893059634
Artikelnummer
DTS952051890
Herstellernummer
952051890
Hersteller
DTS
Fotocellule di sicurezza proittorericevitore, omologate e certificate per funzionare unicamente con le centraline di sicurezza serie SG-BWS formando con esse rispettivamente sistemi di Tipo 2 e Tipo 4 in conformità con EN 954-1 e EN ISO 13849-1. Fotocellule in formato tubolare M18 plastico con emissione infrarossa della serie S5 con distanza operativa di 8m.



