Startseite

DATALOGIC - DTS957851170 SG4-S3-080-PP-W H=800 LINEAR MUTING - 957851170

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 0.5 mA

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 50 m

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893058231

Artikelnummer

DTS957851170

Herstellernummer

957851170

Hersteller

DTS

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0.5 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

50 m

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

41.2 mm

Lunghezza del sensore:

953 mm

Risoluzione:

415 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Tempo di reazione:

14 ms

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

415 mm

Risoluzione ridotta:

no

Altezza del campo protetto:

815 mm

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

2

Tipo di tensione:

DC

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

VERSIONE MUTING: prodotto che integra la funzione di Muting completandola con funzioni accessorie avanzate quali la possibilità di configurare Muting monodirezionale(‘L’) o bidirezionale (‘T’).Le versioni Muting sono ordinabili in modelli a ‘T’ e a ‘L’ per applicazioni con bracci di Muting integrati a sbarrameno polarizzato o in modelli lineari per applicazioni con fotocellule di Muting esterne. Bracci di Muting proiettore/ricevitore sono disponibile come accessori.