Startseite

DATALOGIC - DTS957901170 SG4-30-090-OO-E 30MM RES EDM - 957901170

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 19 m

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893053410

Artikelnummer

DTS957901170

Herstellernummer

957901170

Hersteller

DTS

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

19 m

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Larghezza del sensore:

32.3 mm

Altezza del sensore:

36.9 mm

Lunghezza del sensore:

983.2 mm

Risoluzione:

30 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

18 ms

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

900 mm

Altezza del campo protetto:

900 mm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

La nuova serie SAFE asyTM SG4-B HAND allarga la gamma delle nuove barriere di sicurezza SG ed evolve la linea SE4 PLUS, offrendo un dispositivo di sicurezza Tipo 4 per protezione mano con funzioni base, ideale per applicazioni che non richiedono funzionalità complementari quali Muting, Cascade e Blanking.