Startseite

SIEMENS - SIE6AV21040FA050AH0 WINCC RUNTIME ADVANCED 2048, V15 DL - 6AV21040FA050AH0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21040FA050AH0 WINCC RUNTIME ADVANCED 2048, V15 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622598689

Artikelnummer

SIE6AV21040FA050AH0

Herstellernummer

6AV21040FA050AH0

Hersteller

SIE

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTag V15.1, R-SW in TIA Portal Single License software, documentazione e chiave di licenza per download classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh eseguibile su Windows 7 (32 bit, 64 bit), Windows 8.1/10 (64 bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64 bit) ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC RT Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.