MERSEN ITALIA SPA - XESNH1AM50V315 Fus. NH BT Taglia 1 - 500VAC aM 315A - NH1AM50V315
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 315 A
Tensione nominale AC - 500 V
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Packung
3 ST
EAN
3605340277135
Artikelnummer
XESNH1AM50V315
Herstellernummer
NH1AM50V315
Hersteller
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
315 A
Tensione nominale AC:
500 V
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
120 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
22.1 W


