PHOENIX CONTACT - PHC1208199 CF 1000-1,5 Macchina spelafili - 1208199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.34...4 mm²
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 14.5 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356011341
Artikelnummer
PHC1208199
Herstellernummer
1208199
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.34...4 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
14.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
412 mm
Tiefe:
550 mm
Schnellen Querschnittswechsel ohne zusätzliche Einstellmaßnahmen. Geeignet für die Massenverarbeitung. Pro Stunde können bis zu 1000 Leiter verarbeitet werden. Robuste Bauweise.