Startseite

DATALOGIC - DTS95B080000 ENC41-S06-0100-C15 ENCODER INCR 100PPR - 95B080000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893077898

Artikelnummer

DTS95B080000

Herstellernummer

95B080000

Hersteller

DTS

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di giri:

6000...6000

Numero di passi per giro (risoluzione):

100...100

Diametro dell'albero:

7...7 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP64

Linea di Encoder che si distingue per la riduzione dei costi e dimensioni, senza compromettere la robustezza e le prestazioni complessive. Trova applicazione su linee di assemblaggio, macchine per l'imballaggio automatico, trasportatori leggeri.