DATALOGIC - DTSG5210005 S5-5-G8-05 EMITTER 10 30VDC - G5210005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Parti fornite - Trasmettitore
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Packung
1 ST
EAN
8027893010949
Artikelnummer
DTSG5210005
Herstellernummer
G5210005
Hersteller
DTS
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Parti fornite:
Trasmettitore
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
55 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
8 m
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)



