DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103125 Tele-Blitzschutzmast

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 10000 mm
Durchmesser - 16...70 mm
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364112759
Artikelnummer
DEH103125
Herstellernummer
103125
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
10000 mm
Durchmesser:
16...70 mm
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Palo componibile di captazione con fondazione filettata, provato secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione da scariche dirette di impianti particolari, come p.es. impianti biogas, campi fotovoltaici a terra. I pali componibili di captazione con fondazione filettata sono dimensionati conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 111 km/h. I pali vengono montati avvitando la trivella nel terreno. Non sono necessari né lavori di scavo, né la realizzazione di fondazioni in cemento. La fondazione filettata può essere avvitata nel terreno senza preparazioni particolari. È da fissare con ulteriori dispersori di profondità. Esecuzione altezza sopra terra 10000 mm.