Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103210 Fangstange - 103210

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103210 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364066311

Artikelnummer

DEH103210

Herstellernummer

103210

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.