Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103211 Fangstange - 103211

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103211 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364078529

Artikelnummer

DEH103211

Herstellernummer

103211

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.