Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103221 Fangstange

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103221 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange verjüngt

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364078536

Artikelnummer

DEH103221

Herstellernummer

103221

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange verjüngt

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.