DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103261 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 10...16 mm
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364093522
Artikelnummer
DEH103261
Herstellernummer
103261
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
10...16 mm
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.


