DEHN ITALIA S.P.A. - DEH103410 Rohr-Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364105775
Artikelnummer
DEH103410
Herstellernummer
103410
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.