Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH104200 Fangstange

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH104200 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange angefast

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364056343

Artikelnummer

DEH104200

Herstellernummer

104200

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange angefast

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.