DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105327 Stutzrohr - 105327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stützrohr
Werkstoff - Aluminium/Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364157835
Artikelnummer
DEH105327
Herstellernummer
105327
Hersteller
DEH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stützrohr
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tubo portante in PRFV/Al con uscita laterale, per treppiede, con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI long, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con la punta di captazione (D10 mm, lunghezz 1000 mm) in acciaio INOX.




