Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105361 Befestigungsschelle

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Durchmesser - 50...300 mm

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364102033

Artikelnummer

DEH105361

Herstellernummer

105361

Hersteller

DEH

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Durchmesser:

50...300 mm

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio con nastro tenditore, per il montaggio di tubi portanti DEHNiso-Combi, p.es. su pali d'antenna oppure altre tubazioni. Esecuzione con elemento distanziatore, lunghezza 30 mm, per poter compensare gli elementi di fissaggio di antennesu pali.