DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105455 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 5700 mm
Durchmesser - 10...50 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364099715
Artikelnummer
DEH105455
Herstellernummer
105455
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
5700 mm
Durchmesser:
10...50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Set DEHNiso-Combi per captatori isolati, per la protezione di grandi costruzioni su tetti ad es. dispositivi di condizionamento, sistemi di raffreddamento ecc. Per il rispetto della distanza di sicurezza verso sistemi elettrici, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Tubi D50 mm e distanziatori D16 mm sono in vetroresina (PRFV), stabilizzati ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione a corpo unico altezza totale 5700 mm, completa con punta di captazione, tubo portante, angolare di fissaggio per parete e distanziatore.


