DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105500 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 5000 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364094420
Artikelnummer
DEH105500
Herstellernummer
105500
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
5000 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione indipendente, con tripode pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformemente agli Eurocodici per raffiche di vento max. 165 km/h. Esecuzione con altezza di 5000 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.




