Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105535 Fangstange

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Länge - 3500 mm

  • Durchmesser - 10...22 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364242043

Artikelnummer

DEH105535

Herstellernummer

105535

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Länge:

3500 mm

Durchmesser:

10...22 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Asta di captazione indipendente, con tripode, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di costruzioni sul tetto, con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 143 km/h. Esecuzione con altezza 3500 mm, compreso morsetto di collegamento per conduttori tondi 8-10 mm.