DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105550 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 5500 mm
Durchmesser - 10...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364094437
Artikelnummer
DEH105550
Herstellernummer
105550
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
5500 mm
Durchmesser:
10...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione indipendente, con tripode pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 154 km/h. Esecuzione con altezza di 5500 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.