DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105910 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 10000 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364256941
Artikelnummer
DEH105910
Herstellernummer
105910
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
10000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Asta di captazione indipendente con esapode pieghevole e montanti (20 x 20 x 2 mm) in alluminio, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto oppure per la posa su terreno compattato, senza lavori di fondazione. Adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°.Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 152 km/h. Esecuzione con altezza 10000 mm, compreso morsetto di collegamento per conduttori tondi 8-10 mm.