DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106150 DEHNiso-Distanzhalter - 106150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 675 mm
Isolierstrecke - 590 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364092914
Artikelnummer
DEH106150
Herstellernummer
106150
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
675 mm
Isolierstrecke:
590 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6...10 mm
Distanziatore per conduttori per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con morsetto MMV per punti d'incrocio (posa fissa del conduttore), per il montaggio ad es. in zoccolo in cemento.


