DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106160 DEHNiso-Distanzhalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 675 mm
Isolierstrecke - 590 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...8 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364092938
Artikelnummer
DEH106160
Herstellernummer
106160
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
675 mm
Isolierstrecke:
590 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8...8 mm
Distanziatore per condutture per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portafilo DEHNgrip (posa libera del conduttore) per il montaggio ad es. nello zoccolo in cemento.


