DEHN ITALIA S.P.A. - DEH106178 Distanzhalter f.Rd 16mm - 106178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 515 mm
Isolierstrecke - 435 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364100251
Artikelnummer
DEH106178
Herstellernummer
106178
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
515 mm
Isolierstrecke:
435 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16...16 mm
Distanziatore con staffa portaasta, per il fissaggio di aste di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s"secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Materiale vetroresina (PRFV, D16 mm), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Adatto per la combinazioni con diversi elementi base, posa fissa del conduttore.


