Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH108009 Fangpilz - 108009

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH108009 Fangpilz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangpilz

  • Durchmesser - 80...80 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364133686

Artikelnummer

DEH108009

Herstellernummer

108009

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangpilz

Durchmesser:

80...80 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Fungo di captazione per la realizzazione di captatori secondo una struttura a maglia per tetti piani percorribili ad es. piani di autosilo. È possibile posare il fungo di captazione e i conduttori nel cemento nelle fughe della tavola percorribile.