DEHN ITALIA S.P.A. - DEH123032 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 10...16 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4013364242067
Artikelnummer
DEH123032
Herstellernummer
123032
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
10...16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Aste di captazione per coperture trapezoidali altezza 2000 mm, per la protezione di piccole costruzioni sul tetto, abbaini, ecc. È possibile l'adattamento su tetti con inclinazioni fino a un massimo di 10°. L'asta di captazione viene posata "nella valle"della copertura. Tramite la base variabile può essere adattata a tutte le forme di coperture trapezoidali.


