DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202001 Einschraubenuberleger - 202001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung
Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364020474
Artikelnummer
DEH202001
Herstellernummer
202001
Hersteller
DEH
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Staffa portafilo DEHNQUICK per la posa di conduttori tondi p.es. sotto intonaco oppure sulla parete (sotto l'isolamento termico a cappotto). Esecuzione con foro 8,5 mm.