Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202021 Dachleitungshalter - 202021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - Flachdach

  • Werkstoff des Halters - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364020788

Artikelnummer

DEH202021

Herstellernummer

202021

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

6...10 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

Flachdach

Werkstoff des Halters:

Stahl

Werkstoff des Trägers:

Stahl

Länge des Trägers:

280 mm

Staffa portafilo per tetti regolabile a gradini con staffa portafilo DEHNquick, per il fissaggio di captatori su colmo ad es. per tetti in tegole. Con posa fissa del conduttore in alto al centro.