DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202829 Dachleitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser - 20...23 mm
Montageart - zum Einhängen
Anwendung - Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364159822
Artikelnummer
DEH202829
Herstellernummer
202829
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
20...23 mm
Montageart:
zum Einhängen
Anwendung:
Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
205 mm


