Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH202906 Dachleitungshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Wellplattendach

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364022102

Artikelnummer

DEH202906

Herstellernummer

202906

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

6...10 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Wellplattendach

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

72 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

26 mm

Staffa portafilo per la posa di captatori su tetti in ondulato. Esecuzione piegata per tetti in ondulato profilo 5 e profilo 8 con staffa portafilo DEHNQUICK, posa mobile del conduttore.