DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204001 Leitungshalter grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
1 ST
EAN
4013364018990
Artikelnummer
DEH204001
Herstellernummer
204001
Hersteller
DEH
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Staffa portafilo DEHNsnap per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in materiale plastico con posa laterale e cappuccio a scatto che si innesta da solo (doppio innesto del cappuccio). Sistema di staffaggio senza viti con posa libera del conduttore. Esecuzione altezza 16 mm e filetto interno con vite, in plastica resitente alle intemperie, stabilizzata ai raggi UV e senza alogeni.




